Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTUM SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS int SDLT320 FH 5,25" REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Quantum SCSI Bandlaufwerk TC-S23AA-XS intern SDLT 320 FH 5,25" - 70-80014-18
Artikel-Nr.:
     532-50019115
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     70-80014-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
streamer intern scsi
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (SCSI): 160 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate nativ: 16 MBps
Interface: Ultra-2 SCSI LVD
Standard: SDLT 320
Medien
Typ: SDLTtape I
Kapazität nativ: 160 GB
Kapazität komprimiert: 320 GB
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
Stromversorgung - Molex 8981: 1
P/N
70-80014-18, TC-S23AA-XS
Kompatibilität
Quantum DLT-Rack 2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > DLT
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum, bandlaufwerk, 70-80014-18, TC-S23AA-XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.