Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 592280-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 592280-001
HP Voltaire IB 4X QDR 324P Switch Management Module - 592280-001
Artikel-Nr.:
     532-50018671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     592280-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
592280-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Switch Management Module
Formfaktor: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Anschlüsse
RJ-45: 1
USB: 1
seriell - RS-232: 1
P/N
592280-001
Kompatibilität
HP Voltaire Infiniband QDR 324 Port Switch
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.