Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Blade Switch 36/12 1GbE PRIMERGY S26361-K1304-V301 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Ethernet Connection Blade 36/12 1Gb PRIMERGY BX900 - S26361-K1304-V301
Fujitsu Ethernet Connection Blade 36/12 1Gb PRIMERGY BX900 - S26361-K1304-V301
Artikel-Nr.:
     532-50018528
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40096531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Primergy
SFP Switch
fujitsu primergy
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate in Gbps: 1
Medientyp: Glasfaser, Ethernet
RAM (MB): 256
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP): 4
Ethernet 1000Base-T intern: 36
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 8
P/N
A3C40096531, S26361-K1304-V301
Kompatibilität
PRIMERGY BX400 S1, PRIMERGY BX900 S1, PRIMERGY BX900 S2
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, A3C40096531, S26361-K1304-V301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.