Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH System Storage TS3310 - 46X4440 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH System Storage TS3310 - 46X4440
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH System Storage TS3310 - 46X4440
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH System Storage TS3310 - 46X4440
Artikel-Nr.:
     532-50018369
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3576-8242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Eingangsspannung: 48V DC
Max. Stromstärke - Eingang: 2 A
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
3576-8242, 46X4440, 8-00605-03, ULT3580-TD5
Kompatibilität
IBM System Storage TS3310 Tape Library
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 3576-8242, 46X4440, 8-00605-03, ULT3580-TD5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.