Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH System Storage TS3310 - 35P2599
Artikel-Nr.:
     532-50018184
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     35P2599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Eingangsspannung: 48V DC
Max. Stromstärke - Eingang: 2 A
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 400 MBps
Datentransferrate nativ: 160 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 6
Medien
Typ: LTO-Ultrium 5, 6
Kapazität nativ: 2.5 TB
Kapazität komprimiert: 6,25 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
35P2599, 8-00974-01, ULT3580-TD6
Kompatibilität
IBM System Storage TS3310 Tape Library
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 35P2599, 8-00974-01, ULT3580-TD6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,98*
€ 786,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.