Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Management Module FastIron SX 800 SX 1600 - SX-FI-ZMR-XL-PREM6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade Management Module FastIron SX 800 SX 1600 - SX-FI-ZMR-XL-PREM6
Brocade Management Module FastIron SX 800 SX 1600 - SX-FI-ZMR-XL-PREM6
Artikel-Nr.:
     532-50017839
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     60-1002683-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
60-1002683-08
80-1008181-01
SX-FI-ZMR-XL
SX-FI-ZMR-XL-PREM6
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Management Module
Bauart: Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Managebar: Ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
60-1002683-08, 80-1008181-01, SX-FI-ZMR-XL, SX-FI-ZMR-XL-PREM6
Kompatibilität
FastIron SX 1600, FastIron SX 800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.