Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Dell EqualLogic Control Module 17 10GbE RJ45/SFP+ PS4110 Series - 05T3X7
Artikel-Nr.:
     532-50017620
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     05T3X7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
05T3X7
5T3X7
E09M
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Control Module
Controller-Schnittstellentyp: 10 Gigabit Ethernet
Capacitor Pack: ja
Controller Cache Speicher (GB): 4
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
05T3X7, 5T3X7, E09M
Kompatibilität
EqualLogic PS4110 Series, EqualLogic PS4110E, EqualLogic PS4110X, EqualLogic PS4110XV
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 240,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.