Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei InfiniBand Single Port Card QLE7340 40Gbit LP - 06030290 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei InfiniBand Single Port Card QLE7340 40Gbit LP - 06030290
Huawei InfiniBand Single Port Card QLE7340 40Gbit LP - 06030290
Huawei InfiniBand Single Port Card QLE7340 40Gbit LP - 06030290
Artikel-Nr.:
     532-50017281
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     06030290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
infiniband host channel adapter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: InfiniBand Controller
Controller-Schnittstellentyp: InfiniBand
Formfaktor: Plug-in-Card
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Gbps: 40
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E x8
Anschlüsse
QSFP: 1
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation: ja
P/N
06030290, IB6410401-04, QLE7340
Kompatibilität
FusionServer X6800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 06030290, IB6410401-04, QLE7340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.