Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Passive Copper Cable 10GbE SFP+ 2m - MC3309130-002 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Passive Copper Cable 10GbE SFP+ 2m - MC3309130-002 NEU
Mellanox Passive Copper Cable 10GbE SFP+ 2m - MC3309130-002 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50017133
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MC3309130-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
Technische Spezifikationen
Typ: 10GbE SFP+ DAC Kupferkabel
Länge: 2 m
Anschluss 1: SFP+
Anschluss 2: SFP+
P/N
MC3309130-002, MC3309130-002-V-A2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: MC3309130-002, MC3309130-002-V-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.