Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracle FC-HBA QLE8362 2-Port 16Gb FC 10Gb FCoE PCI-E - 7023303 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracle FC-HBA QLE8362 2-Port 16Gb FC 10Gb FCoE PCI-E - 7023303
Oracle FC-HBA QLE8362 2-Port 16Gb FC 10Gb FCoE PCI-E - 7023303
Artikel-Nr.:
     532-50016955
Hersteller:
     Oracle
Herst.-Nr.:
     7023303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Oracle
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel, Ethernet, FCoE, iSCSI
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 2
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
iSCSI: ja
FCoE: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
7023303
Kompatibilität
Fujitsu M10 PCI Expansion Unit, Fujitsu M10-1, Fujitsu M10-4, Fujitsu M10-4S, Netra Modular System, Netra Server X3-2, Netra Server X5-2, Netra SPARC S7-2, Netra SPARC T4-1, Netra X4270 M3, Oracle Exalytics In-Memory Machine X4-4, Oracle Exalytics In-Memory Machine X5-4, Oracle Exalytics In-Memory Machine X6-4, Oracle FS1-2 Flash Storage System, Oracle Server X5-2, Oracle Server X5-2L, Oracle Server X5-4, Oracle Server X5-8, Oracle Server X6-2, Oracle Server X6-2L, Oracle Server X6-2M, Oracle SuperCluster M6-32, Oracle ZFS Backup Appliance, Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS4-4, Oracle ZFS Storage ZS3-2, Oracle ZFS Storage ZS3-4, Oracle ZFS Storage ZS3-BA, Oracle ZFS Storage ZS4-4, Oracle ZFS Storage ZS5-2, Oracle ZFS Storage ZS5-4, SPARC M5-32, SPARC M6-32, SPARC M7-16, SPARC M7-8, SPARC S7-2, SPARC S7-2L, SPARC T4-1, SPARC T4-2, SPARC T5-2, SPARC T5-4, SPARC T5-8, SPARC T7-1, SPARC T7-2, SPARC T7-4, StorageTek Virtual Storage Manager 7, Sun Server X4-2, Sun Server X4-2L, Sun Server X4-4, Sun Server X4-8, Zero Data Loss Recovery Appliance X4, Zero Data Loss Recovery Appliance X5, Zero Data Loss Recovery Appliance X6
Lieferumfang
ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, oracle, 7023303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.