Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Bandlaufwerk TS1050 intern LTO-5 FH TS3500 3584 - 3588-F5A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Bandlaufwerk TS1050 intern LTO-5 FH TS3500 3584 - 3588-F5A
IBM FC Bandlaufwerk TS1050 intern LTO-5 FH TS3500 3584 - 3588-F5A
IBM FC Bandlaufwerk TS1050 intern LTO-5 FH TS3500 3584 - 3588-F5A
Artikel-Nr.:
     532-50016789
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3588-F5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
P/N
3588-F5A, 3588F5A, 45E9083, 46X2550
Kompatibilität
IBM TS3500 Tape Library (3584-D32), IBM TS3500 Tape Library (3584-D52), IBM TS3500 Tape Library (3584-D53), IBM TS3500 Tape Library (3584-L32), IBM TS3500 Tape Library (3584-L52), IBM TS3500 Tape Library (3584-L53)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 3588-F5A, 3588F5A, 45E9083, 46X2550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.