Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC FC Kupferkabel 4Gbps QSFP - 4x HSSDC2 2m - 038-003-708 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC FC Kupferkabel 4Gbps QSFP - 4x HSSDC2 2m - 038-003-708
EMC FC Kupferkabel 4Gbps QSFP - 4x HSSDC2 2m - 038-003-708
Artikel-Nr.:
     532-50016601
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     038-003-708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
038-003-708
Technische Spezifikationen
Typ: FC 4Gbps Kupferkabel
Länge: 2 m / 6,5 ft
Anschluss 1: QSFP
Anschluss 2: HSSDC2
P/N
038-003-708
Kompatibilität
EMC Symmetrix VMAX 10K, EMC Symmetrix VMAX 20K, EMC Symmetrix VMAX 40K
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.