Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Switch FC3171 FC 8Gbps Flex System STC Prototype - 69Y1933 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Switch FC3171 FC 8Gbps Flex System STC Prototype - 69Y1933
IBM SAN Switch FC3171 FC 8Gbps Flex System STC Prototype - 69Y1933
IBM SAN Switch FC3171 FC 8Gbps Flex System STC Prototype - 69Y1933
Artikel-Nr.:
     532-50015990
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     69Y1933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
san switch ibm
san switch
san switch 8/8
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
max. Leistung: 320 Gbps
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Installierte Lizenzen
Full fabric: ja
Hinweis
Besonderheit: STC Prototype. Voll funktionsfähig.
Extern 8Gb Port: 6
Intern 8Gb Port: 14
P/N
69Y1933
Kompatibilität
Flex System Enterprise Chassis (8721, 7893)
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 69Y1933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.