Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC Bandlaufwerk Ultrium 6250 int LTO-6 HH MSL G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
HPE StoreEver MSL LTO-6 Ultrium 6250 HH FC Drive Upgrade Kit C0H28A 706825-001
Artikel-Nr.:
     532-50015730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     706825-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 400 MBps
Datentransferrate nativ: 160 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 6
Medien
Typ: LTO-Ultrium 5, 6
Kapazität nativ: 2.5 TB
Kapazität komprimiert: 6,25 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
706825-001, AQ298C, C0H28A
Kompatibilität
HP MSL G3 Series, HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader, HPE StoreEver MSL2024, HPE StoreEver MSL3040, HPE StoreEver MSL4048, HPE StoreEver MSL6480, HPE StoreEver MSL8096
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 706825-001, AQ298C, C0H28A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,20*
€ 868,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,63*
€ 850,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,85*
€ 822,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,87*
€ 776,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.