Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
IBM kompatibel Hot-Plug Rahmen System x M4 SAS SATA LFF 3,5" - 69Y5284 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50015683
Hersteller:
     IBM kompatibel
Herst.-Nr.:
     69Y5284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
69Y5284
69Y5634
Technische Spezifikationen
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
Rahmentyp: IBM SAS 3,5" LFF - System x M4
P/N
69Y5284, 69Y5634
Kompatibilität
System x3300 M4, System x3500 M4, System x3530 M4, System x3550 M4, System x3630 M4, System x3650 M4, System x3650 M5
Lieferumfang
inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.