Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - AD568A, 381676-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - AD568A, 381676-001
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - AD568A, 381676-001
Artikel-Nr.:
     532-50015357
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     381676-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Barcode Reader: ja
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 160 MBps
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 2, 3
Kapazität nativ: 400 GB
Kapazität komprimiert: 800 GB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 1
P/N
381676-001, AD568A
Kompatibilität
HP EML 103e, HP EML 245e, HP EML 442e, HP EML 505e, HP EML 71e, HP Enterprise Modular Libraries (EML)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 381676-001, AD568A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.