Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 int LTO-5 HH MSL G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 3000 intern LTO-5 HH MSL G3 - BL540B 695111-001
Artikel-Nr.:
     532-50015265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     695111-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: SAS
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - SAS - SFF-8088: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
695111-001, BL540B
Kompatibilität
HP Autoloader 1/8 G2, HP MSL G3 Series, HP MSL2024, HP MSL4048, HP MSL8096
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 695111-001, BL540B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.