Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 int LTO-6 HH MSL G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
HP SAS Bandlaufwerk Ultrium 6250 intern LTO-6 HH MSL G3 - C0H27A 706824-001
Artikel-Nr.:
     532-50015261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     706824-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 400 MBps
Datentransferrate nativ: 160 MBps
Interface: SAS
Standard: LTO-Ultrium 6
Medien
Typ: LTO-Ultrium 5, 6
Kapazität nativ: 2.5 TB
Kapazität komprimiert: 6,25 TB
Anschlüsse
Netzwerk - SAS - SFF-8088: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
706824-001, C0H27A
Kompatibilität
HP Autoloader 1/8 G2, HP MSL G3 Series, HP MSL2024, HP MSL4048, HP MSL8096, HPE StoreEver MSL3040, HPE StoreEver MSL6480
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 706824-001, C0H27A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.