Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Bandlaufwerk intern DAT 160 DDS6 HH POWER6 - 23R9723 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Bandlaufwerk intern DAT 160 DDS6 HH POWER6 - 23R9723
IBM SAS Bandlaufwerk intern DAT 160 DDS6 HH POWER6 - 23R9723
IBM SAS Bandlaufwerk intern DAT 160 DDS6 HH POWER6 - 23R9723
Artikel-Nr.:
     532-50014770
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     23R9723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
dat bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 12 MBps
Datentransferrate nativ: 6 MBps
Interface: SAS
Standard: DDS-6 (DAT160)
Medien
Typ: DDS-6 (DAT160), DDS-5 (DAT72)
Kapazität nativ: 80 GB
Kapazität komprimiert: 160 GB
Anschlüsse
SAS SFF 8482: 1
P/N
23R9723, CCIN 63A0, EB640H#400, FC 5619
Kompatibilität
IBM POWER6 Systems
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk, ibm bandlaufwerk, 23R9723, CCIN 63A0, EB640H#400, FC 5619
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.