Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH NEO 8000 - 60600097-222 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH NEO 8000 - 60600097-222
Overland IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH NEO 8000 - 60600097-222
Overland IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-5 FH NEO 8000 - 60600097-222
Artikel-Nr.:
     532-50014421
Hersteller:
     Overland Storage
Herst.-Nr.:
     00V7342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
bandlaufwerk lto8 intern
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 1
P/N
00V7342, 35P2474, 60600097-222
Kompatibilität
Overland NEO 2000, Overland NEO 2000e, Overland NEO 4000, Overland NEO 4000e, Overland NEO 8000, Overland NEO 8000e
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 00V7342, 35P2474, 60600097-222
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.