Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Switch Cisco Catalyst 3032 1 GbE PowerEdge M1000e - 0XK146 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Switch Cisco Catalyst 3032 1 GbE PowerEdge M1000e - 0XK146
Dell Blade Switch Cisco Catalyst 3032 1 GbE PowerEdge M1000e - 0XK146
Artikel-Nr.:
     532-50014385
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0XK146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0XK146
WS-CBS3032-DEL
XK146
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate in Gbps: 1
Flash-Speicher (MB): 64
Maximum Power Rating: 75 Watt
Medientyp: Glasfaser, Ethernet
RAM (MB): 256
Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP v1/v2c/v3
max. Leistung: 48 Gbps
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (X2 Slot): 2
Ethernet 1000Base-T intern: 16
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
Extern 1Gb Port: 8
Intern 1Gb Port: 16
P/N
0XK146, WS-CBS3032-DEL, XK146
Kompatibilität
Dell PowerEdge M1000e chassis
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBICs, ohne Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.