Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH 676R6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Dell SAS Bandlaufwerk ULT3580-HH5 intern LTO-5 HH PowerVault TL2000 - 0676R6
Artikel-Nr.:
     532-50014330
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0676R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
lto 5 bandlaufwerk dell
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: SAS
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - SAS - SFF-8088: 2
P/N
0676R6, 46X6073, 676R6
Kompatibilität
Dell PowerVault TL2000 Tape Library, Dell PowerVault TL4000 Tape Library, IBM System Storage TS3100 Tape Library, IBM System Storage TS3200 Tape Library
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk dell, 0676R6, 46X6073, 676R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,19*
€ 588,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,59*
€ 517,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.