Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAN Switch Brocade M5424 FC 8Gbps PowerEdge M1000e - 0K645T REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAN Switch Brocade M5424 FC 8Gbps PowerEdge M1000e - 0K645T
Dell SAN Switch Brocade M5424 FC 8Gbps PowerEdge M1000e - 0K645T
Artikel-Nr.:
     532-50014313
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0K645T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
san switch 8/8
san switch
dell san switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Maximum Power Rating: 39 Watt
max. Leistung: 128 Gbps
Leistungsmerkmale
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
LDAP: ja
Port Binding: ja
RADIUS: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
Switch Binding: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Active Ports: 24
Adaptive Networking License: Ja
Enhanced Group Management License: Ja
Extended Fabric License: ja
Fabric License: ja
Fabric Watch License: Ja
Integrated Routing license: ja
Performance Monitor License: Ja
Trunking License: ja
Hinweis
Extern 8Gb Port: 8
Intern 8Gb Port: 16
P/N
0K645T, K645T, M5424
Kompatibilität
Dell PowerEdge M1000e Blade Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0K645T, K645T, M5424
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.