Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Netzwerkkarte Quad-Port 1Gbit 266D 74Y3433 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Netzwerkkarte Quad-Port 1Gbit 266D 74Y3433
IBM Netzwerkkarte Quad-Port 1Gbit 266D 74Y3433
Artikel-Nr.:
     532-50013878
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     266D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
266D
74Y3433
Hinweis
Besonderheit: Achtung, Karte läuft nur in den angegebenen Servern!
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Anschlüsse
RJ-45: 4
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
266D, 74Y3433
Kompatibilität
8205-E6B, Power 740
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.