Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Routing Engine Module SRX5800 - SRX5K-RE-13-20 740-023530 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Routing Engine Module SRX5800 - SRX5K-RE-13-20 740-023530
Juniper Routing Engine Module SRX5800 - SRX5K-RE-13-20 740-023530
Juniper Routing Engine Module SRX5800 - SRX5K-RE-13-20 740-023530
Artikel-Nr.:
     532-50013579
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     740-023530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Routing Engine / Management Module
Bauart: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Flash-Speicher (MB): 1024
Maximum Power Rating: 90 Watt
Prozessor: Celeron M 1,3 GHz
RAM (MB): 2048
Anschlüsse
AUX - RJ-45: 1
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Logical-System: ja
Hinweis
Software Version: Junos: 15.1X49-D110.4
P/N
740-023530, SRX5K-RE-13-20
Kompatibilität
Juniper SRX5400, Juniper SRX5600, Juniper SRX5800
Lieferumfang
inkl. Compact Flash Card, inkl. Festplatte, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 740-023530, SRX5K-RE-13-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.