Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH MSL2024 - BL535B
Artikel-Nr.:
     532-50013380
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     695109-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
695109-001, BL535B
Kompatibilität
MSL2024, MSL4048, MSL8096
Lieferumfang
inkl. 2x 8Gb GBICs, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 695109-001, BL535B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.