Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-5 FH Scalar i500 - 8-00603-07 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-5 FH Scalar i500 - 8-00603-07
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-5 FH Scalar i500 - 8-00603-07
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-5 FH Scalar i500 - 8-00603-07
Artikel-Nr.:
     532-50013364
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     8-00603-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
bandlaufwerk quantum lto3
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
8-00603-07
Kompatibilität
Quantum Scalar i2000, Quantum Scalar i500, Quantum Scalar i6000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk quantum, 8-00603-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.