Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 int LTO-5 ESL G3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH ESL G3 - 708914-001 QP005B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH ESL G3 - 708914-001 QP005B
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 3280 intern LTO-5 FH ESL G3 - 708914-001 QP005B
Artikel-Nr.:
     532-50012980
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     708914-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 280 MBps
Datentransferrate nativ: 140 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 5
Medien
Typ: LTO-Ultrium 4, 5
Kapazität nativ: 1.5 TB
Kapazität komprimiert: 3 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
708914-001, 8-00603-09, QP005B
Kompatibilität
HP StoreEver ESL G3 Tape Libraries, Quantum Scalar i500
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 708914-001, 8-00603-09, QP005B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.