Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Switch Brocade 8/12c FC 8Gbps BladeSystem c-Class - AJ820B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Switch Brocade 8/12c FC 8Gbps BladeSystem c-Class - AJ820B
HP SAN Switch Brocade 8/12c FC 8Gbps BladeSystem c-Class - AJ820B
HP SAN Switch Brocade 8/12c FC 8Gbps BladeSystem c-Class - AJ820B
Artikel-Nr.:
     532-50012808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     489864-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
san switch hp 8/8
san switch
san switch hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Flash-Speicher (MB): 512
RAM (MB): 512
Leistungsmerkmale
HTTP: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Installierte Lizenzen
Enhanced Group Management License: Ja
Fabric License: ja
Integrated Routing license: ja
Hinweis
Besonderheit: 12 Port Lizensiert
P/N
489864-002, AJ820B, HSTNS-BC23-N
Kompatibilität
BladeSystem c3000, BladeSystem c7000
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 489864-002, AJ820B, HSTNS-BC23-N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.