Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB Bandlaufwerk intern DAT320 DDS-7 - AJ825A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB Bandlaufwerk intern DAT320 DDS-7 - AJ825A
HP USB Bandlaufwerk intern DAT320 DDS-7 - AJ825A
HP USB Bandlaufwerk intern DAT320 DDS-7 - AJ825A
Artikel-Nr.:
     532-50012768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     496504-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
dat bandlaufwerk usb
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25"
Eingangsspannung: 5V DC - 1,4A, 12V DC - 1,3A
Laufwerk
Datentransferrate nativ: 12.8 MBps
Interface: USB 2.0
Standard: DDS-7 (DAT320)
Medien
Typ: DDS-7 (DAT320), DDS-6 (DAT160)
Kapazität nativ: 160 GB
Kapazität komprimiert: 320 GB
Anschlüsse
Stromversorgung - Molex 8981: 1
USB Typ B: 1
P/N
496504-001, AJ825-63002, AJ825A, HSTNM-D003-U
Kompatibilität
ProLiant BL20p, ProLiant BL40p, ProLiant DL320, ProLiant DL360, ProLiant DL380, ProLiant DL560, ProLiant DL740, ProLiant DL760, ProLiant ML310, ProLiant ML330, ProLiant ML350, ProLiant ML370, ProLiant ML530, ProLiant ML570, tc21xx
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dat bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 496504-001, AJ825-63002, AJ825A, HSTNM-D003-U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.