Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp FC-Controller 2Gbps Module DS14 MK4 106-00091 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp FC-Controller 2Gbps Module DS14 MK4 106-00091
NetApp FC-Controller 2Gbps Module DS14 MK4 106-00091
Artikel-Nr.:
     532-50012659
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     106-00091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Datenübertragungsrate in Mbps: 2000
Anschlüsse
SFP (mini-GBIC): 2
Verwaltung - RS-232 - PS/2: 1
P/N
106-00091, 106-00091+A0
Kompatibilität
DS14 MK4
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 106-00091, 106-00091+A0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.