Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Non-Hot-Plug Rahmen 3,5" SAS/SATA R410 R510 - Y446J REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Non-Hot-Plug Rahmen 3,5" SAS/SATA R410 R510 - Y446J
Dell Non-Hot-Plug Rahmen 3,5" SAS/SATA R410 R510 - Y446J
Dell Non-Hot-Plug Rahmen 3,5" SAS/SATA R410 R510 - Y446J
Artikel-Nr.:
     532-50012405
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0Y446J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Hot-Plug Rahmen: nein
Einbaurahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE R410 R510
P/N
0Y446J, Y446J
Kompatibilität
PowerEdge R410, PowerEdge R510
Lieferumfang
inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0Y446J, Y446J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.