Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DVD±RW-Laufwerk SAS PowerEdge R920 - MTT6M REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DVD±RW-Laufwerk SAS PowerEdge R920 - MTT6M
Dell DVD±RW-Laufwerk SAS PowerEdge R920 - MTT6M
Dell DVD±RW-Laufwerk SAS PowerEdge R920 - MTT6M
Artikel-Nr.:
     532-50012361
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0MTT6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-RW Laufwerk
Anschluss: SAS
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 16x
Lesen DVD-Ram: 5x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+R DL: 6x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-R DL: 6x
Schreiben DVD-RW: 6x
Schreiben DVD-Ram: 5x
Bauhöhe in mm: 12,5
P/N
0MTT6M, MTT6M
Kompatibilität
PowerEdge R920
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell dvd brenner, dvd brenner, 0MTT6M, MTT6M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.