| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50012320 Herst.-Nr.: 95Y2378 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Gerätetyp: 8Gb Fibre Channel Adapter
- Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
- Anzahl Kanäle: 2
- Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
- PCI-Variante: PCI-E 2.0
- P/N
- 95Y2378
- Kompatibilität
- Flex System FC3171 8Gb SAN Pass-thru, Flex System FC3171 8Gb SAN Switch, Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switch, Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB SAN Scalable Switch, Flex System x220 7906, Flex System x240 8737, Flex System x240 M5 9532, Flex System x2407162, Flex System x280 x480 x880 X6 7196, Flex System x280 x480 x880 X6 7903, Flex System x440 7167, Flex System x440 7917
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| |