Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10GbE - 90Y9392 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10GbE Switch Module BladeCenter - 90Y9392
IBM Blade Switch BNT Virtual Fabric 10GbE Switch Module BladeCenter - 90Y9392
Artikel-Nr.:
     532-50012090
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y9392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch vlan
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: BNT Virtual Fabric 10Gb Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 10Gb Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Flash-Speicher (MB): 64
RAM (MB): 256
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
BGP: Ja
CLI: ja
FTP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IGMP: ja
IGMPv3: ja
IP Filtering: ja
IPv4: ja
IPv6: ja
MSTP: ja
OSI layer: 2, 3
OSPF: ja
OSPFv2: ja
Port Mirroring: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RSTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
STP: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
Telnet: ja
VLAN: Ja
VRRP: ja
Produktzertifizierungen (IEEE)
802.1AB Data Center Bridging Capability Exchange Protocol (DCBX): ja
802.1D Spanning Tree Protocol (STP): ja
802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS): ja
802.1Qbb Priority-Based Flow Control (PFC): ja
802.1Qbg Edge Virtual Bridging: ja
802.1p Class of Service (CoS) prioritization: ja
802.1s Multiple STP (MSTP): ja
802.1w Rapid STP (RSTP): ja
802.1x port-based authentication: ja
802.3ab 1000BASE-T copper twisted pair Gigabit Ethernet: ja
802.3ad Link Aggregation Control Protocol: ja
802.3ae 10GBASE-KR backplane 10 Gb Ethernet: ja
802.3ae 10GBASE-LR long range fiber optics: ja
802.3ae 10GBASE-SR short range fiber optics: ja
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet: ja
802.3x Full-duplex Flow Control: ja
802.3z 1000BASE-LX long range fiber optics Gigabit Ethernet: ja
802.3z 1000BASE-SX short range fiber optics Gigabit Ethernet: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 10
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Hinweis
Extern 10Gb Port: 10
Extern 1Gb Port: 1
Intern 100Mb Port: 2
Intern 10Gb Port: 14
P/N
90Y9392, BN-JNC
Kompatibilität
BladeCenter H (8852), BladeCenter HT (8740, 8450)
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 90Y9392, BN-JNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.