Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Juniper Routing Engine Module SRX650 - SRX600-SRE6H 750-023223
Artikel-Nr.:
     532-50011931
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     710-026922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
710-026922
750-023223
SRX600-SRE6H
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Routing Engine / Management Module
Bauart: Plug-in-Modul
Flash-Speicher (MB): 2048
RAM (MB): 2048
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Managebar: Ja
Anschlüsse
AUX - RJ-45: 1
USB: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
710-026922, 750-023223, SRX600-SRE6H
Kompatibilität
Juniper SRX550, Juniper SRX650
Lieferumfang
inkl. Compact Flash Card, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.