Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP InfiniBand Managed Switch Module 4x FDR BladeSystem c7000 - 649891-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP InfiniBand Managed Switch Module 4x FDR BladeSystem c7000 - 649891-001
HP InfiniBand Managed Switch Module 4x FDR BladeSystem c7000 - 649891-001
Artikel-Nr.:
     532-50011268
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     648311-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
InfiniBand Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Infiniband Managed Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: InfiniBand
Datenübertragungsrate in Gbps: 56
Medientyp: QSFP/CX4 copper, QSFP copper, QSFP fiber optic cables
Anschlüsse
Infiniband ports extern (QSFP): 18
Infiniband ports intern: 16
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
P/N
648311-B21, 648312-B21, 649891-001, 649892-001
Kompatibilität
HP BladeSystem c7000, HP Superdome X
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, sfp switch, 648311-B21, 648312-B21, 649891-001, 649892-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.