Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell FC Module PC8100 4-Port 10G SFP+ - 3G10C REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell FC Module PC8100 4-Port 10G SFP+ - 3G10C
Dell FC Module PC8100 4-Port 10G SFP+ - 3G10C
Dell FC Module PC8100 4-Port 10G SFP+ - 3G10C
Artikel-Nr.:
     532-50011102
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     03G10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
03G10C
3G10C
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10GE SFP+ Module
Formfaktor: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 10GBASE SFP+
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Anschlüsse
SFP: 4
P/N
03G10C, 3G10C
Kompatibilität
Networking 8100 Series, Networking MXL Blade Switch, Networking N4000 Series
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.