Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Dell FC-HBA 1Port 16Gbps FC PCI-E QLE2660 - H28RN
Artikel-Nr.:
     532-50010999
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0H28RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Storage HBA
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Mbps: 16000
Low Profile: nein
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
0H28RN, H28RN, QLE2660
Kompatibilität
PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R715, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R815, PowerEdge R820, PowerEdge R910, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge T620, PowerEdge T630
Lieferumfang
inkl. 1x 16Gb GBIC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, storage hba, 0H28RN, H28RN, QLE2660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.