Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN-Switch FC3171 8Gb Flex System - 69Y1933 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN-Switch FC3171 8Gb Flex System - 69Y1933
IBM SAN-Switch FC3171 8Gb Flex System - 69Y1933
IBM SAN-Switch FC3171 8Gb Flex System - 69Y1933
Artikel-Nr.:
     532-50010315
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     69Y1933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
san switch ibm
san switch
san switch 8/8
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Fibre Channel Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 8
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Hinweis
Extern 8Gb Port: 6
Intern 8Gb Port: 14
P/N
69Y1933
Kompatibilität
Flex System Enterprise Chassis (8721, 7893)
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBICs
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 69Y1933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.