Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP InfiniBand Switch 4X DDR Gen 2 c-Class 495420-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP InfiniBand Switch Module 4X DDR IB Gen 2 c-Class - 495420-001 489183-B21
HP InfiniBand Switch Module 4X DDR IB Gen 2 c-Class - 495420-001 489183-B21
HP InfiniBand Switch Module 4X DDR IB Gen 2 c-Class - 495420-001 489183-B21
Artikel-Nr.:
     532-50010042
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     489183-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Switch
infiniband switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Infiniband-Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: InfiniBand
Datenübertragungsrate in Gbps: 20
Medientyp: QSFP/CX4 copper, QSFP copper, QSFP fiber optic cables
Anschlüsse
Infiniband ports extern (QSFP): 16
Infiniband ports intern: 16
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
489183-B21, 495420-001
Kompatibilität
HP BLc3000 Enclosure, HP BLc7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 489183-B21, 495420-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.