Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell FC-Controller QLE2564 QP 8Gbps FC PCI-E - 45GPC REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell FC-Controller QLE2564 QP 8Gbps FC PCI-E - 45GPC
Dell FC-Controller QLE2564 QP 8Gbps FC PCI-E - 45GPC
Artikel-Nr.:
     532-50009970
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     045GPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel netzwerkkarte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Low Profile: nein
PCI-Variante: PCI-E 2.0 x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
8Gbps GBIC module: 4
SFP+ (mini-GBIC): 4
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
045GPC, 45GPC, QLE2564-T-DEL
Lieferumfang
inkl. GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 045GPC, 45GPC, QLE2564-T-DEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.