Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SFF HDD Cage + Backplane DL160 G6 - 515936-001 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SFF HDD Cage + Backplane DL160 G6 - 515936-001 NEU
HP SFF HDD Cage + Backplane DL160 G6 - 515936-001 NEU
HP SFF HDD Cage + Backplane DL160 G6 - 515936-001 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50009882
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490538-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
490538-001
490540-001
507259-001
511818-001
Technische Spezifikationen
Bauteil für: Server
Typ: 8 x 2.5" SAS-HDD Cage
P/N
490538-001, 490540-001, 507259-001, 511818-001, 515936-001, 532481-001
Kompatibilität
DL160 G6
Lieferumfang
inkl. Schrauben, inkl. Powerkabel, inkl. 2x SAS SFF -8087 Kabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 515936-001, 532481-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.