Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Dell Netzwerkadapter X520-DA2 DP 10GbE SFP+ PCI-e - XYT17
Artikel-Nr.:
     532-50009753
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0XYT17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte dell
sfp netzwerkkarte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Gigabit Ethernet Adapter
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 10000
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 2
P/N
0XYT17, E81283-003, x520-DA2, XYT17
Kompatibilität
Dell EqualLogic FS7610
Lieferumfang
ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0XYT17, E81283-003, x520-DA2, XYT17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.