Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM BladeCenter 1/10 Gb Uplink Ethernet Switch Module - 44W4407 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM BladeCenter 1/10 Gb Uplink Ethernet Switch Module - 44W4407
IBM BladeCenter 1/10 Gb Uplink Ethernet Switch Module - 44W4407
Artikel-Nr.:
     532-50009309
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W4407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE
Datenübertragungsrate in Gbps: 1 und 10
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 3
Ethernet 1000Base-T intern: 14
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 6
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
P/N
44W4407, Feature code 1590, Feature code 6980
Kompatibilität
bladeCenter E, BladeCenter H, BladeCenter HT, bladeCenter S, MSIM (Multi-Switch Interconnect Module), MSIM-HT
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 44W4407, Feature code 1590, Feature code 6980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.