Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 400/800GB FH intern - 23R5099 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 400/800GB FH intern - 23R5099
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 400/800GB FH intern - 23R5099
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 400/800GB FH intern - 23R5099
Artikel-Nr.:
     532-50009181
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     23R5099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Laufwerk
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3
Kapazität nativ: 400 GB
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 2
P/N
23R5099
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 23R5099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.