Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-3 FH TS3100 TS3200 - 23R7167
Artikel-Nr.:
     532-50009149
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     23R4695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 160 MBps
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 2, 3
Kapazität nativ: 400 GB
Kapazität komprimiert: 800 GB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP: 2
P/N
23R4695, 23R7167, 45E2389
Kompatibilität
Dell TL2000, Dell TL4000, Fujistu Eternus LT20 S2, Fujistu Eternus LT40 S2, Fujitsu Eternus LT60 S2, IBM TS3100, IBM TS3200
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne 2x 4Gbps GBIC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 23R4695, 23R7167, 45E2389
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.