Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP InfiniBand Switch Module 4X QDR c-Class - 489184-B21 519134-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP InfiniBand Switch Module 4X QDR c-Class - 489184-B21 519134-001
HP InfiniBand Switch Module 4X QDR c-Class - 489184-B21 519134-001
Artikel-Nr.:
     532-50009081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     489184-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Infiniband-Switch
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: InfiniBand
Datenübertragungsrate in Gbps: 40
Medientyp: QSFP/CX4 copper, QSFP copper, QSFP fiber optic cables
Anschlüsse
Infiniband ports extern (QSFP): 16
Infiniband ports intern: 16
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
489184-B21, 519134-001
Kompatibilität
HP BLc3000 Enclosure, HP BLc7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 489184-B21, 519134-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.