Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0GM069 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0GM069
Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0GM069
Artikel-Nr.:
     532-50008796
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0GM069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0GM069
GM069
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE
Datenübertragungsrate in Gbps: 1,10
Flash-Speicher (MB): 32
Medientyp: Glasfaser, Ethernet
RAM (MB): 256
Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP v1/v2c/v3
Anschlüsse
Ethernet 1000Base-T intern: 16
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - USB: 1
Module
Modulsteckplätze: 2
Hinweis
Extern 1Gb Port: 4
Intern 1Gb Port: 16
P/N
0GM069, GM069
Kompatibilität
Dell PowerEdge M1000e chassis
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.