Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM BladeCenter Server Connectivity Module 39Y9324 46M6151 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM BladeCenter Server Connectivity Module 39Y9324 46M6151
IBM BladeCenter Server Connectivity Module 39Y9324 46M6151
IBM BladeCenter Server Connectivity Module 39Y9324 46M6151
Artikel-Nr.:
     532-50008521
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39Y9324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server Connectivity Module
Formfaktor: Plug-in-Modul
Übertragungsmedium: Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate: 1 Gbps
Anschlüsse
RJ-45: 6
P/N
39Y9324, 39Y9326, 46M6151
Kompatibilität
BladeCenter (8677, 7967), BladeCenter H (8852), BladeCenter T (8720, 8730)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 39Y9324, 39Y9326, 46M6151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.